Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12308055

Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:12308055
Rubix:6325024
EAN:7319007424454
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde55 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D931-A4-80 M8x55 6kt Bolt (100PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M8x55 6kt Bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde55 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM8
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter8 mm
1 177,49 kr Eks. mva
/ pakke
1 471,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde