Referanser
Arvid Nilsson:1014060
Rubix:6303542
EAN:7319000108351
Produktinformasjon : D931-8.8 M14x60 6kt Bolt (50PK)
DIN 931 8.8 UB M14x60 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm
