Referanser
Arvid Nilsson:11124200
Rubix:6326060
EAN:7319000780632

Teknisk sammendrag
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M24x200 6kt Bolt (10PK)
ISO 4014 8.8 EL M24x200 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
200 mm