Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1122100
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1122100
Rubix:6328539
EAN:7319003520709

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M22x100 6kt Bolt (10PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 8.8 EL M22x100 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
838,24 kr Eks. mva
/ pakke
1 047,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
