Referanser
Festo:DADB-V6-50-S351-375
Rubix:501863
Produsent:553323
EAN:4052568196578

Teknisk sammendrag
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 351 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-50-S351-375 - 553323 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-50-S351-375 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=105 mm, Design=Round
bellows kit DADB-V6-50-S351-375 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, bore size=50, stroke range=351 - 375 mm, piston rod extension=105 mm, design=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 246,99 g |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 351 mm |
| Maksimal lengde | 375 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 308,05 kr Eks. mva
/ stykk
2 885,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel