Referanser
Festo:DADB-V6-100-S376-425
Rubix:501894
Produsent:553385
EAN:4052568196882

Teknisk sammendrag
| Diameter | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 376 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-100-S376-425 - 553385 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-100-S376-425 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=376 - 425 mm, Piston rod extension=98 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-100-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, size=100, stroke range=376 - 425 mm, piston rod extension=98 mm, shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 472,44 g |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 376 mm |
| Maksimal lengde | 425 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 421,54 kr Eks. mva
/ stykk
4 276,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel