Sylindriske rulle lager FAG NU2224-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2224-E-XL-TVP2
Rubix:166715
Produsent:0167386590000
EAN:4012801233897
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)215 mm
Bredde58 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2224-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt8380 g
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)215 mm
Bredde58 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet2500 rpm
Basic static load, radial - C0r610000 N
Basic dynamic load, radial - Cr530000 N
17 484,37 kr Eks. mva
/ stykk
21 855,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel