Referanser
FAG:NU330-E-XL-M1-C3
Rubix:167025
Produsent:0167404400030
EAN:4012801235617

Produktinformasjon : NU330-E-XL-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Vekt | 27000 g |
| Inner diameter | 150 mm |
| Ytter diameter (inch) | 320 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 1940 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 930000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 900000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
59 656,83 kr Eks. mva
/ stykk
74 571,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel