Sylindriske rulle lager FAG NJ2316-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2316-E-XL-TVP2
Rubix:166249
Produsent:0192259030000
EAN:4012801228923
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde58 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2316-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt6000 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde58 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet3450 rpm
Basic static load, radial - C0r425000 N
Basic dynamic load, radial - Cr420000 N
12 735,33 kr Eks. mva
/ stykk
15 919,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel