Referanser
INA:SL014952-A
Rubix:172564
Produsent:0001222200000
EAN:4054365458590

Produktinformasjon : SL014952-A INA
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x360x360 mm |
|---|---|
| Vekt | 32000 g |
| Inner diameter | 260 mm |
| Ytter diameter (inch) | 360 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 570 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2470000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1100000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
226 862,80 kr Eks. mva
/ stykk
283 578,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel