Referanser
INA:SL185013-A-C3
Rubix:172985
Produsent:0002686400030
EAN:4012802699470

Produktinformasjon : SL185013-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 1270 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 315000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 197000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 781,60 kr Eks. mva
/ stykk
13 477,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel