Sylindriske rulle lager FAG NJ213-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ213-E-XL-M1
Rubix:166029
Produsent:0190074420000
EAN:4012801176675
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ213-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)23x120x120 mm
Vekt1170 g
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde23 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet4900 rpm
Basic static load, radial - C0r120000 N
Basic dynamic load, radial - Cr128000 N
6 136,29 kr Eks. mva
/ stykk
7 670,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel