Referanser
FAG:NU2226-E-XL-TVP2
Rubix:166721
Produsent:0167386830000
EAN:4012801233910

Produktinformasjon : NU2226-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10400 g |
|---|---|
| Inner diameter | 130 mm |
| Ytter diameter (inch) | 230 mm |
| Bredde | 64 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 2280 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 730000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 620000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 281,02 kr Eks. mva
/ stykk
24 101,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel