Sylindriske rulle lager INA SL183056-TB

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:SL183056-A
INA:SL183056-TB
Rubix:172938
Produsent:0535304030000
EAN:4012802896916
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter280 mm
Ytter diameter (inch)420 mm
Bredde106 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL183056-TB INA


Cylindrical roller bearing SL1830..-TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)106x420x420 mm
Vekt47100 g
Inner diameter280 mm
Ytter diameter (inch)420 mm
Bredde106 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialesteel
Referanse hastighet590 rpm
Basic static load, radial - C0r2650000 N
Basic dynamic load, radial - Cr1650000 N
235 733,44 kr Eks. mva
/ stykk
294 666,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel