Sylindriske rulle lager INA SL182219-A-C3

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL182219-A-C3
Rubix:172770
Produsent:0000580840030
EAN:4012802424515
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter95 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde43 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL182219-A-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)43x170x170 mm
Vekt4170 g
Inner diameter95 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde43 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet1780 rpm
Basic static load, radial - C0r425000 N
Basic dynamic load, radial - Cr330000 N
27 203,14 kr Eks. mva
/ stykk
34 003,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel