Sylindriske rulle lager INA SL182936-B-XL

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL182936-B-XL
Rubix:172826
Produsent:0508976670000
EAN:4047643097772
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde42 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL182936-B-XL INA


Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)42x250x250 mm
Vekt6060 g
Inner diameter180 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde42 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1150 rpm
Basic static load, radial - C0r680000 N
Basic dynamic load, radial - Cr455000 N
35 801,80 kr Eks. mva
/ stykk
44 752,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel