Referanser
INA:SL183008-A-XL
Rubix:172878
Produsent:0505363700000
EAN:4012802299397

Produktinformasjon : SL183008-A-XL INA
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 21x68x68 mm |
|---|---|
| Vekt | 310 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 4350 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 67000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 66000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 384,91 kr Eks. mva
/ stykk
4 231,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel