Referanser
INA:SL182940-B-XL-C3
Rubix:172831
Produsent:0508986800030
EAN:4054366704917

Produktinformasjon : SL182940-B-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 48x280x280 mm |
|---|---|
| Vekt | 8868 g |
| Inner diameter | 200 mm |
| Ytter diameter (inch) | 280 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 950 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 940000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 610000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45 672,25 kr Eks. mva
/ stykk
57 090,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel