Sylindriske rulle lager INA SL183008-A-XL-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL183008-A-XL-C3
Rubix:172879
Produsent:0505363700030
EAN:4012802702477
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)68 mm
Bredde21 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL183008-A-XL-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)21x68x68 mm
Vekt310 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)68 mm
Bredde21 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet4350 rpm
Basic static load, radial - C0r67000 N
Basic dynamic load, radial - Cr66000 N
3 384,91 kr Eks. mva
/ stykk
4 231,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel