Referanser
INA:SL182968-TB
Rubix:172847
Produsent:0581825350000
EAN:4047643140539

Produktinformasjon : SL182968-TB INA
Cylindrical roller bearing SL1829..-TB, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 72x460x460 mm |
|---|---|
| Vekt | 34700 g |
| Inner diameter | 340 mm |
| Ytter diameter (inch) | 460 mm |
| Bredde | 72 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 460 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2470000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1250000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
216 627,34 kr Eks. mva
/ stykk
270 784,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel