Sylindriske rulle lager FAG NUP309-E-XL-TVP2-C3
Sylindriske rullelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
FAG:NUP309-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167224
Produsent:0167415010030
EAN:4012801180344

Dokumenter
Produktinformasjon : NUP309-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP...-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 outer ring edges, 1 inner ring edge, disk with inner edge, form NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 930 g |
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 6400 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 99000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 116000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 998,86 kr Eks. mva
/ stykk
3 748,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
