Sylindriske rulle lager FAG NJ2209-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2209-E-XL-TVP2
Rubix:166090
Produsent:0167348150000
EAN:4012801176774
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2209-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt544 g
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde23 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet5800 rpm
Basic static load, radial - C0r82000 N
Basic dynamic load, radial - Cr87000 N
2 248,60 kr Eks. mva
/ stykk
2 810,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel