Sylindriske rulle lager INA SL182914-B-XL

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL182914-B-XL
Rubix:172799
Produsent:0502198390000
EAN:4012802125092
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde19 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL182914-B-XL INA


Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)19x100x100 mm
Vekt470 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde19 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet2550 rpm
Basic static load, radial - C0r111000 N
Basic dynamic load, radial - Cr88000 N
5 459,17 kr Eks. mva
/ stykk
6 823,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel