Sylindriske rulle lager FAG NN3010-AS-M-SP
Sylindriske rullelager NN30..-AS-K-M-SP
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:NN3010-AS-M-SP
Rubix:207627
Produsent:0167369150000
EAN:4012801580861

Produktinformasjon : NN3010AS.M.SP Cyl.rullager
Cylindrical roller bearing
Radial cylindrical roller bearing NNAS, double-row, non-locating bearing, brass cage.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 438 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
