Referanser
FAG:NJ224-E-XL-M1-C3
Rubix:166171
Produsent:0167352690030
EAN:4012801024181

Produktinformasjon : NJ224-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Vekt | 6655 g |
| Inner diameter | 200 mm |
| Ytter diameter (inch) | 360 mm |
| Bredde | 98 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3050 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 415000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 390000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
21 379,54 kr Eks. mva
/ stykk
26 724,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel