Sylindriske rulle lager FAG N211-E-XL-TVP2-C3
Sylindriske rullelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
FAG:N211-E-XL-TVP2-C3
Rubix:165866
Produsent:0167337890030
EAN:4012801402811

Dokumenter
Produktinformasjon : N211-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 650 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 95000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 99000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 535,95 kr Eks. mva
/ stykk
5 669,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel