Sylindriske rulle lager INA SL183014-A-XL

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL183014-A-XL
Rubix:172890
Produsent:0505385430000
EAN:4047643087919
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde30 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL183014-A-XL INA


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)30x110x110 mm
Vekt980 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde30 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet2800 rpm
Basic static load, radial - C0r174000 N
Basic dynamic load, radial - Cr153000 N
7 620,02 kr Eks. mva
/ stykk
9 525,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel