Maskingjengeverktøy GISS Cutline 885592
CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120
Se teknisk informasjonReferanser
GISS Cutline:885592
Rubix:6341013
EAN:3660338388712

Produktinformasjon : 885592 HSS BSPF SPIRAL FLUTE G 3/8 X 19
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 3/8x19 |
|---|---|
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
938,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 173,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel