Maskingjengeverktøy Dormer E250M6

Maskin tapper E250

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E250M6
Rubix:6198836
EAN:7320760087152
Tap M6x1.00mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E BLANK DIN 376 - E250M6 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 376 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.
Tap MACHINE M 6 X1, 00 E250 DROIT 6H HSCO

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6
Gjengediameter6 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter5 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
233,13 kr Eks. mva
/ stykk
291,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel