Referanser
Festo:CPX-GE-EV-S-7/8-5POL
Rubix:498911
Produsent:541244
EAN:4052568005771

Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingsblock, CPX-GE-EV-S-7/8-5POL - 541244 - FESTO
Interlinking block CPX-GE-EV-S-7/8-5POL for modular electrical terminal CPX, with system supply. Max. power supply=8 A, Power supply=System supply, Corrosion resistance classification CRC=1, Product weight=125 g, Electrical Connection=(* 7/8" round plug connector, * 5-pin)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 165x100x58 mm |
|---|---|
| Vekt | 138,86 g |
| Type | interlinking block for terminal cpx |
Vis UNSPSC/ECL@SS
615,65 kr Eks. mva
/ stykk
769,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel