Ventilterminal Festo CPV14-DZPR

CPV Separator Plate

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPV14-DZPR
Rubix:491101
Produsent:178680
EAN:4052568038977
CPV14-DZPR Separator plate

Teknisk sammendrag

Typeseparator plate
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tryckzonsplatta, CPV14-DZPR - 178680 - FESTO


Separator plate CPV14-DZPR To separate two pressure zones for valve terminal CPV. Can be fitted only once per block and only between valves. Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Conforms to RoHS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)100x27x66 mm
Vekt60 g
Typeseparator plate
282,04 kr Eks. mva
/ stykk
352,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel