Ventilterminal Festo CP-E16-M12-EL

CP Input module

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CP-E16-M12-EL
Rubix:500005
Produsent:546923
EAN:4052568185565
CP-E16-M12-EL Input module

Teknisk sammendrag

Typeinput module for valve terminals cpv, cpa
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ingångsmodul, CP-E16-M12-EL - 546923 - FESTO


Input Module CP-E16-M12-EL LED displays=(* - 16 Channel status, * - 2 Module diagnostics, * - 4 Group diagnostics), Protection (short circuit)=Internal electronic fuse protection for each group, DC operating voltage, load voltage=24 V, Operating voltage range DC=18 - 30 V, Input debounce time=3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20ms p.)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt278 g
Typeinput module for valve terminals cpv, cpa
4 974,04 kr Eks. mva
/ stykk
6 217,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel