Referanser
Festo:VMPA1-FB-EMG-D2-8
Rubix:499373
Produsent:543333
EAN:4052568181727
Dokumenter
Produktinformasjon : Elektronikmodul, VMPA1-FB-EMG-D2-8 - 543333 - FESTO
electrical Module VMPA1-FB-EMG-D2-8 Diagnosis=(* - Condition Monitoring, * - Wire break per solenoid coil, * - Short circuit of valves, * - Undervoltage of valves), Max. number of valve Positions=4, Max. number of solenoid coils=8, Intrinsic current consumption at load voltage=23 mA, Intrinsic current consumption at operating voltage=8 mA
Electronics module VMPA1-FB-EMG-D2-8 543333
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | electrical module |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 001,86 kr Eks. mva
/ stykk
2 502,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel