Referanser
Festo:VMPAL-AP-4X10-QS4-2
Rubix:503811
Produsent:561090
EAN:4052568208516
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsplatta, VMPAL-AP-4X10-QS4-2 - 561090 - FESTO
sub-base VMPAL-AP-4X10-QS4-2 Width=42,8 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=10,7 mm, Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Sub-base VMPAL-AP-4X10-QS4-2 561090
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connection plate |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 450,29 kr Eks. mva
/ stykk
1 812,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel