Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMD-42-40-19-16X25

Coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMD-42-40-19-16X25
Rubix:502897
Produsent:558002
EAN:4052568204426
EAMD-42-40-19-16X25 Coupling

Teknisk sammendrag

Typespindle coupling eamd
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Koppling, EAMD-42-40-19-16X25 - 558002 - FESTO


Coupling EAMD-42-40-19-16X25 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=19 mm, Holder diameter 2=16 mm, Size=42, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min
Coupling EAMD-42-40-19-16X25 558002

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt190 g
Typespindle coupling eamd
1 341,45 kr Eks. mva
/ stykk
1 676,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel