Tilbehør og deler til sylinder Festo NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6
Motor cable
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6
Rubix:507325
Produsent:1450944
EAN:4052568232900
Dokumenter
Produktinformasjon : Motorkabel, NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 - 1450944 - FESTO
motor cable NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 1450944
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connecting cable for motors |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 066,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 333,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel