Tilbehør og deler til sylinder Festo FK-M16

FK Flexo Koblinger

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FK-M16
Rubix:482044
Produsent:2065
EAN:4052568064228
FK-M16 Self-aligning rod coupler

Teknisk sammendrag

Typeflexo coupling
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flexokoppling, FK-M16 - 2065 - FESTO


Self-aligning rod coupler FK-M16 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M16, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=670 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)98x46x46 mm
Vekt673,35 g
Typeflexo coupling
705,09 kr Eks. mva
/ stykk
881,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel