Koplinger Festo KD4-1/2-I

Coupling Socket

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KD4-1/2-I
Rubix:496204
Produsent:531638
EAN:4052568047627
KD4-1/2-I Quick coupling socket

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1g 1/2
Materialenickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD4-1/2-I - 531638 - FESTO


Quick coupling socket KD4-1/2-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1305 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x28x28 mm
Vekt87,05 g
Tilkobling 1g 1/2
Materialenickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve)
Profilkd4
Maks temperatur60 °C
Vekt0.086 kg
Maks service trykk12 bar
171,03 kr Eks. mva
/ stykk
213,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel