Avgradings fres Dormer G12520.0X13.5

Countersink drills G125

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G12520.0X13.5
Rubix:6197446
EAN:7320760107744
Countersink 20.00mmx13.5mm DIN373

Teknisk sammendrag

Svingvinkel180 °
Diameter20 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : TAPPFORSENKERE 20.00x13.5mm HSS BLANK DIN 373 - G12520.0X13.5 - DORMER


HSS countersink 180° for cylinder head screws DIN 373, uncoated for steel <850 N/mm². Stainless free-cutting steel. Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <0.5% and thermoplastics.
Flat countersink HSS DIN 373 180° for cylinder head screws uncoated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel180 °
Diameter20 mm
Antall tenner3
Hale12,5 mm
Din standarddin 373
Total lengde100 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlinguncoated
650,50 kr Eks. mva
/ stykk
813,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel