Avgradings fres Dormer G12931.5

Countersink

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G12931.5
Rubix:6197434
EAN:7320760149263
Countersink 31.50 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter31.5 mm
Antall tenner1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 31.50mm HSS BLANK - G12931.5 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter31.5 mm
Antall tenner1
Hale12mm
Din standardstandard
Total lengde80 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlinguncoated
976,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 220,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel