Avgradings fres Dormer G40010.4

Countersink G400

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G40010.4
Rubix:6189305
EAN:7320760128725
Countersink 10.40 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter10.4 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 10.40mm SOLID HM BLANK DIN 335 C - G40010.4 - DORMER


Solid carbide countersink 90° with 3 cutting edges cylindrical shank DIN 335 C uncoated for steel <850 N/mm². Titanium and nickel alloys. Copper and brass alloys.
Conical countersink 90° 10.4 VHM 3 cutting edges, DIN335C uncoated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter10.4 mm
Antall tenner3
Hale6 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde50 mm
Hus materialekarbid
Overflatebehandlinguncoated
2 156,16 kr Eks. mva
/ stykk
2 695,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel