Referanser
Dormer:G56031.0
Rubix:6039201
EAN:7320760127735




Produktinformasjon : FORSENKERE 31.00mm HSS TIALN DIN 335 C - G56031.0 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.
Countersink HSS DIN 335C 90° 3-flute straight right-hand TiAN
Bruksområder
Suitable for general applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 31 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Hale | 12 mm |
| hale diameter | 4.2 mm |
| Din standard | din 335 c |
| Total lengde | 71 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | tialn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 604,42 kr Eks. mva
/ stykk
2 005,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel