Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 406246
Komplett stempel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:406246
Rubix:526263
Produsent:406246

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal TDUOP AIR 63 X 14 X 22 / 24.5 mm 72 NBR 708
Complete piston TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 122,7 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
| Inner diameter | 14 mm |
| Høyde | 22 mm |
| Materiale | 72 nbr 708 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
