Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24061431
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24061431
Rubix:527538
Produsent:EK 400 X 360 X 40 X 20 BI-NBR B4B246

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 400 X 360 X 40 / 20 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1179 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 360 mm |
| Inner diameter | 400 mm |
| Høyde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
