Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 49018495
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49018495
Rubix:528809
Produsent:49018495

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 80 X 64.5 X 5.9 / 7.75 mm PTFE C104 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Inner diameter | 64.5 mm |
| Høyde | 5.9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
