Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24070163
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24070163
Rubix:527570
Produsent:24070163

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 90 X 70 X 20.6 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65,9 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Inner diameter | 70 mm |
| Høyde | 20.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
