Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 527866
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:527866
Rubix:528876
Produsent:PK M210 100 X 17,10 X 20 75 FKM 181327

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal Pneuko M210 100 X 17.1 X 20 / 41.45 mm 75 FKM 181327
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Inner diameter | 17.1 mm |
| Høyde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
