Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24131860
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24131860
Rubix:527756
Produsent:24131860

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 70 X 59 X 4 / 5.5 mm PTFE GM201 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Inner diameter | 59 mm |
| Høyde | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
