Referanser
Stahlwille:100/10 250
Rubix:6184512
Produsent:70010010
EAN:4018754040308



Dokumenter
Produktinformasjon : FLATMEJSEL 100/10 250 - 70010010 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Bredde | 30 mm |
| Vekt | 507 g |
| Type | chisel |
| Materiale | herdet stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 700,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 126,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
