Referanser
Bahco:9-484-3.2-10
Rubix:429764
EAN:7311518193348
Dokumenter
Produktinformasjon : FILSKAFT FLATFIL 484 3.2 IP - 9-484-3.2-10
Våre filskaft er ergonomisk designet ifølge Bahco ERGO-prosessen for å redusere muskelspenningen og risikoen for personskader
Den harde kjernen i polypropylen er dekket med et termoplastisk elastomer, og gir komfortabelt og sikkert grep, og skaftets jevne konturer passer naturlig i hånden
Som en sikkerhetsfunksjon dekker skaftet tangen og skulderen helt for å hindre at hånden glir av håndtaket og treffer filbladet
Den harde kjernen i polypropylen er dekket med et termoplastisk elastomer, og gir komfortabelt og sikkert grep, og skaftets jevne konturer passer naturlig i hånden
Som en sikkerhetsfunksjon dekker skaftet tangen og skulderen helt for å hindre at hånden glir av håndtaket og treffer filbladet
Egenskaper
ERGO™ Round Shaped Handles for Small files - 1 Pck Carded
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Modell | ergo™ |
| Type | handle |
| Antall elementer | 10 |
| Diameter | 3.2 mm |
| Materiale | polypropylene (core);thermoplastic (elastomer) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
281,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
351,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

